Wooden folding rule 2 m

Nr art.: 56036675
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Białe
Podziałka milimetr
Podziałka 1 mm
Jednostka zakresu pomiarowego milimetr
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 2 000 mm
Liczba ogniw 10
Grubość elementu 3,3 mm
Szerokość elementu 16 mm
Materiał drewno bukowe
Długość całkowita 240 mm
Szerokość całkowita 35 mm
Wys. całkowita 15 mm
Masa 110 g
Rodzaj produktu Metrówki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56036675
EAN / GTIN 4022668366751
Numer producenta 56036675
Numer L L60010 6652
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Precyzyjne zatrzaskiwanie przegubów, nawet pod kątem 90°, oraz skala kątowa na 2. Elementy zapewniają komfort pracy
  • Wykonane z drewna bukowego, kolor biały
  • 10 ogniw, szerokość ok. 16 mm, grubość 3,3 mm
  • Czarny podział dwustronny
  • Przeguby z nitami na całej długości, czoła pokryte czerwoną powłoką ochronną
  • Wewnętrzne przeguby ze stali sprężynowej umożliwiają narysowanie precyzyjnej linii (funkcja linijki) przy rozłożonych ramionach

Cecha szcz.:

  • Wysokość w mm (h): 15 mm
  • L [m]: 2 m
  • Długość w mm (L): 240 mm
  • Masa: 110 g
  • Szerokość w mm (b): 35 mm