Houten duimstok 2 m, 2000 mm

Artikelnummer: 56036675
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
Producttype Duimstok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56036675
EAN/GTIN 4022668366751
Nummer fabrikant 56036675
L-nummer L60010 6652

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nauwkeurige aangrijping van de gewrichten, zelfs bij een hoek van 90° en een hoekschaal op de 2. De link zorgt voor comfortabel werken
  • Gemaakt van beukenhout, kleur wit
  • 10 schakels, ca. 16 mm breed, 3,3 mm dik
  • Zwart dubbelzijdig splitsen
  • Verbindingen met doorlopende klinknagels, voorvlakken met rode beschermende lak
  • Met de stalen verbindingen met inwendige veren kan een exacte markeringslijn worden getrokken wanneer de schakels zijn uitgevouwen (liniaal)

Kenmerk:

  • Hoogte mm (h): 15 mm
  • L [m]: 2 m
  • Lengte [mm): 240 mm
  • Gewicht: 110 g
  • Breedte mm (b): 35 mm