Regolo pieghevole in legno 2 m

Codice art.: 56036675
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Colore bianco
Scala millimetro
Passo 1 mm
Unità campo di misura millimetro
Campo di misura min. 0 mm
Campo di misura max. 2.000 mm
Numero di stecche 10
Spessore stecche 3,3 mm
Larghezza stecche 16 mm
Materiale legno di faggio
Lunghezza complessiva 240 mm
Larghezza complessiva 35 mm
Altezza complessiva 15 mm
Peso 110 g
Tipo di prodotto Metro pieghevole

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56036675
EAN / GTIN 4022668366751
Codice del produttore 56036675
Numero-L L60010 6652
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:
  • Bloccaggio preciso dei giunti, anche con angoli di 90°, e scala angolare sul 2° giunto. Collegamento per un lavoro confortevole
  • In legno di faggio, colore bianco
  • 10 maglie, circa 16 mm di larghezza, 3,3 mm di spessore
  • Divisorio nero duplex
  • Giunti con rivetto continuo, facce terminali con rivestimento protettivo rosso
  • Gli snodi interni in acciaio elastico consentono di tracciare una linea di demarcazione esatta quando le maglie sono ripiegate (funzione di righello)

Proprietà:

  • Altezza mm (h): 15 mm
  • L [m]: 2 m
  • Lunghezza mm (L): 240 mm
  • Peso: 110 g
  • Larghezza mm (b): 35 mm