• Spoštovane stranke, v soboto, 24. 10. 2026, od 09.00 do približno 11.00 bomo izvajali vzdrževalna dela na eShopu. V tem času je lahko prikaz cen začasno omejen. Hvala za razumevanje!

Leseno zložljivo pravilo 2 m

Št. art.: 56036675
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
Barva bela
Skala milimeter
Delitev 1 mm
Enota, merilno območje milimeter
Merilno območje min. 0 mm
Merilno območje maks. 2.000 mm
Število členov 10
Debelina členov 3,3 mm
Širina členov 16 mm
Material bukov les
Skupna dolžina 240 mm
Celotna širina 35 mm
Celotna višina 15 mm
Masa 110 g
Vrsta izdelka zložljivi metri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 56036675
EAN/GTIN 4022668366751
Številka proizvajalca 56036675
L-število L60010 6652
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Pristna obrt ne prepušča ničesar naključju - popolna simbioza strokovnih spretnosti in odličnih orodij daje navdihujoče rezultate. ALARM je temu načelu zavezan že od leta 1867.
Lastnosti:
  • Natančno zaklepanje sklepov, tudi pod kotom 90°, in kotna skala na drugem sklepu. Povezava za udobno delo
  • Izdelano iz bukovega lesa, barva bela
  • 10 členov, širina približno 16 mm, debelina 3,3 mm
  • Črna obojestranska pregrada
  • Spoji z neprekinjeno kovico, čelne strani z rdečim zaščitnim premazom
  • Notranji spoji iz vzmetnega jekla omogočajo natančno označevanje, ko so členi zloženi (funkcija ravnila).

Lastnosti:

  • Višina mm (h): 15 mm
  • L [m]: 2 m
  • Dolžina mm (L): 240 mm
  • Masa: 110 g
  • Širina mm (b): 35 mm