Regulă pliabilă din lemn 2 m

Cod articol.: 56036675
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea alb
Scalare milimetru
Gradaţie 1 mm
Unitate interval de măsurare milimetru
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 2.000 mm
Număr de segmente 10
Puterea segmentelor 3,3 mm
Lățimea segmentelor 16 mm
Material lemn de fag
Lungimea totală 240 mm
Lăţimea totală 35 mm
Înălţimea totală 15 mm
Greutate 110 g
Tip produs Metru pliant

Identificare și clasificare

Cod articol 56036675
EAN / GTIN 4022668366751
Număr producător 56036675
L-Număr L60010 6652
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • Blocarea precisă a articulațiilor, chiar și la unghiuri de 90°, și o scară unghiulară pe a doua articulație. Legătură pentru o muncă confortabilă
  • Fabricat din lemn de fag, culoare alb
  • 10 verigi, aprox. 16 mm lățime, 3,3 mm grosime
  • Partiție duplex neagră
  • Îmbinări cu nit continuu, fețe terminale cu strat de protecție roșu
  • Articulațiile interne din oțel cu arc permit trasarea unei linii de marcaj exacte atunci când verigile sunt desfăcute (funcție de riglă)

Caracteristică:

  • Înălțime mm (h): 15 mm
  • L [m]: 2 m
  • Lungime mm (L): 240 mm
  • Greutate: 110g
  • Lățime mm (b): 35 mm