Tommestok i træ 2 m

Art.-nr.: 56036675
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farve hvid
Skalering millimeter
Deling 1 mm
Aflæsning af måleområde millimeter
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 2.000 mm
Antal led 10
Ledstyrke 3,3 mm
Ledbredde 16 mm
Materiale bøgetræ
Samlet længde 240 mm
Totalbredde 35 mm
Samlet højde 15 mm
Vægt 110 g
Produkttype tommestok

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 56036675
EAN/GTIN 4022668366751
Producentnummer 56036675
L-nummer L60010 6652
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ægte håndværk overlader intet til tilfældighederne - den perfekte symbiose af professionelle færdigheder og fremragende værktøjer skaber inspirerende resultater. ALARM har været engageret i dette princip siden 1867.
Egenskaber:
  • Præcis låsning af leddene, selv i 90° vinkler, og en vinkelskala på det andet led. Link til komfortabelt arbejde
  • Fremstillet af bøgetræ, farve hvid
  • 10 led, ca. 16 mm brede, 3,3 mm tykke
  • Sort duplex-skillevæg
  • Samlinger med gennemgående nitte, endeflader med rød beskyttelsesbelægning
  • Indvendige samlinger i fjederstål gør det muligt at tegne en nøjagtig markeringslinje, når leddene foldes ud (linealfunktion)

Egenskab:

  • Højde mm (h): 15 mm
  • L [m]: 2 m
  • Længde mm (L): 240 mm
  • Vægt: 110 g
  • Bredde mm (b): 35 mm