Signal marker ″Pica-GEL″ white L.152mm

Nr art.: 56036635
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość 152 mm
Kolor Białe
Min. grubość kreski 2 mm
Maks. grubość kreski 8 mm
Materiał do pisania żel
Do materiału drewno; kamień; metal; papier; szkło; z tworzywa sztucznego
Właściwości Odporność na rozmazanie; Trwale; Zintegrowana temperówka; odporność na wodę; odporność na wpływy atmosferyczne
Masa 23 g
Zawartość element pojedynczy
Rodzaj produktu Marker trwały

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56036635
EAN / GTIN 4022668013952
Numer producenta 56036635
Numer L L60010 7263
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • Marker z żelową farbą, zapewniający łatwe i wygodne zaznaczanie
  • Do trwałych i dobrze widocznych oznaczeń wewnątrz i na zewnątrz
  • Odporne na wycieranie i warunki atmosferyczne – można ich używać nawet pod wodą
  • Doskonały kontrast
  • Praktyczna osłona na kołczan z wbudowanym temperówką
  • Zmienna szerokość linii od 2 do 8 mm
  • Wyposażony w wysokiej jakości mechanizm obrotowy na końcu długopisu, umożliwiający łatwą regulację długości wkładu

Cecha szcz.:

  • Kolor: Biały
  • Długość w mm (L): 152 mm
  • Masa: 23 g