{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungime | 152 mm | |
| Culoarea scrisului | alb | |
| Grosimea liniei min. | 2 mm | |
| Grosimea liniei max. | 8 mm | |
| Materiale de scris | gel | |
| Recomandat pentru material | hârtie; lemn; metal; piatră; plastic; sticlă | |
| Caracteristici | Ascuțitor integrat; Permanent; Rezistent la ștergere; impermeabil la apă; rezistenţă la diferite condiţii de vreme | |
| Greutate | 23 g | |
| Cuprins | O singură parte | |
| Tip produs | Marker permanent |
| Cod articol | 56036635 | |
| EAN / GTIN | 4022668013952 | |
| Număr producător | 56036635 | |
| L-Număr | L60010 7263 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |