Signalni označevalnik ″Pica-GEL″ beli L.152mm

Št. art.: 56036635
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
Dolžina 152 mm
Barva za pisanje bela
Debelina črte min. 2 mm
Debelina črte maks. 8 mm
Pisalni material gel
Primerno za material kamen; kovina; les; papir; steklo; umetne mase
Lastnosti odporno na brisanje; odpornost proti vremenskim vplivom; permanentno; vgrajeno brizgalo; vodoodporno
Masa 23 g
Vsebina en kos
Vrsta izdelka Pisalo za trajno označevanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 56036635
EAN/GTIN 4022668013952
Številka proizvajalca 56036635
L-število L60010 7263
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Marker z gelsko barvno pasto za enostavno in prijetno označevanje
  • Za trajne in privlačne oznake v zaprtih prostorih in na prostem
  • Odporen na razmazovanje in vremenske vplive - lahko ga uporabljate tudi pod vodo
  • Odličen kontrast
  • Praktična zaščita za tulce z vgrajenim brusilnikom
  • Spremenljiva širina črte od 2 do 8 mm
  • Z visokokakovostnim vrtljivim mehanizmom na koncu svinčnika za enostavno nastavitev dolžine svinčnika

Lastnosti:

  • Barva: Bela
  • Dolžina mm (L): 152 mm
  • Masa: 23 g