Marqueur de signalisation ″Pica-GEL″ blanc L.152mm

Réf.: 56036635
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Longueur 152 mm
Couleur d’écriture blanc
Epaisseur de trait min. 2 mm
Epaisseur de trait max. 8 mm
Matériel d’écriture gel
Pour matériau bois; métal; papier; pierre; plastique; verre
Caractéristiques caractère permanent; propriété indélébile; résistance aux intempéries; résistance à l’eau; taille-crayon intégré
Poids 23 g
Sommaire Pièce unique
Type de produit Marqueurs permanents

Identification et classification

Référence article 56036635
EAN / GTIN 4022668013952
Réf. fabricant 56036635
Article hors catalogue L60010 7263
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Marqueur avec pâte colorée sous forme de gel pour un marquage facile et agréable
  • Pour des marquages durables et frappants à l’intérieur et à l’extérieur
  • Résistant à l’essuyage et aux intempéries - peut même être utilisé sous l’eau
  • Excellent contraste
  • Couvre-cuisine pratique avec taille-crayon intégré
  • Largeur de trait variable de 2 à 8 mm
  • Mécanisme rotatif de haute qualité à l’extrémité du stylo pour ajuster facilement la longueur de la mine

Caractéristique(s):

  • Couleur: Blanc
  • Longueur mm (L): 152 mm
  • Poids: 23 g