Señalizador ″Pica-GEL″ blanco L.152mm

Número de artículo: 56036635
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 152 mm
Color letra blanco
Grosor de línea mín. 2 mm
Grosor de línea máx. 8 mm
Material de escritura gel
Para material madera; metal; papel; piedra; plástico; vidrio
Características Permanente; Resistente a las manchas; Sacapuntas integrado; resistente a la corrosión atmosférica; resistente al agua
Peso 23 g
Contenido pieza individual
Tipo de producto Marcador permanente

Identificación y clasificación

Número de artículo 56036635
EAN / GTIN 4022668013952
Número del fabricante 56036635
Número L L60010 7263
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Rotulador con pasta de color gelatinosa para un marcado fácil y agradable
  • Para marcas permanentes y llamativas en interiores y exteriores
  • Resistente a las manchas y a la intemperie; puede utilizarse incluso bajo el agua
  • Excelente contraste
  • Práctico protector de carcaj con afilador integrado
  • Ancho de línea variable de 2 a 8 mm
  • Con mecanismo de giro de alta calidad en el extremo del portaminas para ajustar fácilmente la longitud de la mina

Característica:

  • Color: Blanco
  • Longitud mm (L): 152 mm
  • Peso: 23 g