Signální značka ″Pica-GEL″ bílá D.152mm

Artiklové číslo: 56036635
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 152 mm
Barva popisu Bílá
Tloušťka čáry min. 2 mm
Tloušťka čáry max. 8 mm
Psací materiály gel
Vhodné pro materiál dřevo; kov; kámen; papír; plast; sklo
Vlastnosti Integrovaná stříkačka; Odolný proti otírání; Trvale; tepelně vodivý; voděodolné
Hmotnost 23 g
Obsah jednotlivý kus
Druh produktu Permanentní značkovač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56036635
EAN / GTIN 4022668013952
Číslo výrobce 56036635
L-číslo L60010 7263
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Popisovač s gelovou barevnou pastou pro snadné a příjemné značení
  • Pro trvalé a nápadné značení v interiéru i exteriéru.
  • Odolné proti rozmazání a povětrnostním vlivům - lze použít i pod vodou
  • Vynikající kontrast
  • Praktický chránič toulce s integrovaným ořezávátkem
  • Variabilní šířka čáry od 2 do 8 mm
  • S vysoce kvalitním otočným mechanismem na konci tužky pro snadné nastavení délky tužky.

Charakteristika:

  • Barva: Bílá
  • Délka mm (L): 152 mm
  • Hmotnost: 23g