{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vhodné pro průměr trubky min. | 50 mm | |
| Vhodné pro průměr trubky max. | 70 mm | |
| Pohon | Ruční klika | |
| Délka hřídelů | 5 m | |
| Průměr hřídelů | 10 mm | |
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| Materiál pouzdra | Zušlechtěná ocel. | |
| Řada | ALARM | |
| Druh produktu | Čistička trubek | |
| Hmotnost | 2,9 kg |
| Katalogové číslo | 56013911 | |
| EAN / GTIN | 4022668139119 | |
| Číslo výrobce | 56013911 | |
| L-číslo | L60010 7777 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |