Arbre de nettoyage de tuyaux intérieur-D.10mm

Réf.: 56013911
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Pour diamètre de tuyau min. 50 mm
Pour diamètre de tuyau max. 70 mm
Transmission manivelle
Longueur arbres 5 m
Diamètre arbres 10 mm
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Matériau boîtier Acier pour traitement thermique
Série ALARM
Type de produit appareils de nettoyage de tuyaux
Poids 2,9 kg

Identification et classification

Référence article 56013911
EAN / GTIN 4022668139119
Réf. fabricant 56013911
Article hors catalogue L60010 7777
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • Arbre à double couche complet avec manivelle et griffe
  • Arbre extensible avec le même diamètre d’arbre
  • Pour les tubes de 50 à 70 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre intérieur du tube (mm): 10
  • L [m]: 5 m
  • Poids: 2900 g