Notranji premer gredi za čiščenje cevi 10 mm

Št. art.: 56013911
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
Vrsta izdelka Naprave za čiščenje cevi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 56013911
EAN/GTIN 4022668139119
Številka proizvajalca 56013911
L-število L60010 7777
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Pristna obrt ne prepušča ničesar naključju - popolna simbioza strokovnih spretnosti in odličnih orodij daje navdihujoče rezultate. ALARM je temu načelu zavezan že od leta 1867.
Lastnosti:
  • Dvoslojna gred z ročico in krempljem
  • Gred se lahko podaljša z enakim premerom gredi
  • Za cevi od 50 do 70 mm

Lastnosti:

  • Notranji premer cevi (mm): 10
  • L [m]: 5 m
  • Masa: 2900 g