{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| passend für Durchmesser Rohr min. | 50 mm | |
| passend für Durchmesser Rohr max. | 70 mm | |
| Antrieb | Handkurbel | |
| Länge Wellen | 5 m | |
| Durchmesser Wellen | 10 mm | |
| Energieversorgung | keine Energieversorgung | |
| Material Gehäuse | Vergütungsstahl | |
| Serie | ALARM | |
| Produktart | Rohrreinigungsgerät | |
| Gewicht | 2,9 kg |
| Artikelnummer | 56013911 | |
| EAN / GTIN | 4022668139119 | |
| Herstellernummer | 56013911 | |
| L-Nummer | L60010 7777 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |