Arbore de curățare a țevilor cu diametrul interior de 10 mm

Cod articol.: 56013911
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Recomandat pentru diametrul țevii inx. 50 mm
Recomandat pentru diametrul țevii max. 70 mm
Acţionare Manivelă manuală
Lungime valuri 5 m
Diametrul arborilor 10 mm
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Materialul carcasei Oţel de îmbunătăţire
Serie ALARM
Tip produs Aparat de curăţat ţevi
Greutate 2,9 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 56013911
EAN / GTIN 4022668139119
Număr producător 56013911
L-Număr L60010 7777
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • Arbore dublu stratificat complet cu manivelă și gheară
  • Arborele poate fi extins cu același diametru al arborelui
  • Pentru țevi de la 50 - 70 mm

Caracteristică:

  • Diametrul interior al tubului (mm): 10
  • L [m]: 5 m
  • Greutate: 2900g