Pipe cutter min.D.3mm-35mm

Nr art.: 56010026
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
Liczba rolek prowadzących, Z rolkami prowadzącymi 2
Rodzaj produktu obcinaki do rur
Do rur z aluminium; stal stopowa; miedź; mosiądz
Wersja Z rolkami prowadzącymi; Z funkcją grzechotki
Liczba krążków tnących 1
Długość całkowita 185 mm
Masa całkowita 412 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56010026
EAN / GTIN 4022668100263
Numer producenta 56010026
Numer L L60010 4566
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Genuine craftsmanship leaves nothing to chance - the perfect symbiosis of professional skills and excellent tools unleashes inspiring results. ALARM has been committed to this principle since 1867.
Features:
  • Burr remover in the handle
  • 2 rollers with groove for holding ⅜″ flare
  • For cutting copper, brass, aluminium and thin-walled, even stainless steel tubes

Cecha szcz.:

  • Tube diameter min. (mm): 3 mm
  • Max. pipe diameter (mm): 35 mm
  • Thickness: 2.0
  • Length mm (L): 185 mm
  • Weight: 412g