Tăietor de țevi min.D.3mm-35mm

Cod articol.: 56010026
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr role de ghidare, Cu role de ghidare 2
Tip produs dispozitive de tăiat ţevi
Recomandat pentru materiale tip ţeavă aluminiu; oţel superior; cupru; alamă
Execuție Cu role de ghidare; Funcţie cu clichet
Număr rotiţe de tăiat 1
Lungimea totală 185 mm
Greutate totală 412 g

Identificare și clasificare

Cod articol 56010026
EAN / GTIN 4022668100263
Număr producător 56010026
L-Număr L60010 4566
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • Scobitoare în mâner
  • 2 role cu canelură pentru a ține ⅜″ flare
  • Pentru tăierea cuprului, alamei, aluminiului și a tuburilor cu pereți subțiri, chiar și din oțel inoxidabil

Caracteristică:

  • Diametrul tubului min. (mm): 3 mm
  • Diametrul maxim al țevii (mm): 35 mm
  • Concentrație: 2,0
  • Lungime mm (L): 185 mm
  • Greutate: 412g