Tagliatubi min.D.3mm-35mm

Codice art.: 56010026
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto tagliatubi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56010026
EAN / GTIN 4022668100263
Codice del produttore 56010026
Numero-L L60010 4566
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:
  • Rimuovi bave nel manico
  • 2 rulli con scanalatura per il contenimento di ⅜″ svasatura
  • Per il taglio di tubi in rame, ottone, alluminio e a parete sottile, anche in acciaio inox

Proprietà:

  • Diametro del tubo min. (mm): 3 mm
  • Diametro massimo del tubo (mm): 35 mm
  • Spessore: 2,0
  • Lunghezza mm (L): 185 mm
  • Peso: 412 g