Rørskærer, op til Ø 35 mm

Art.-nr.: 56010026
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Rørskærere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56010026
EAN/GTIN 4022668100263
Producentnummer 56010026
L-nummer L60010 4566

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Burr-fjerner i håndtaget
  • 2 ruller med rille til at holde ⅜″ crimp
  • Til skæring af kobber, messing, aluminium og tyndvæggede, selv rustfrit stålrør

Egenskab:

  • Rørdiameter min. (mm): 3 mm
  • Rørdiameter maks. (mm): 35 mm
  • Tykkelse: 2,0
  • Længde [mm): 185 mm
  • Vægt: 412 g