Řezák na trubky min.D.3-35mm

Č. pol.: 56010026
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Rezačka rúr

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 56010026
EAN/GTIN 4022668100263
Číslo výrobcu 56010026
Číslo L L60010 4566
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Pravé remeslo nenecháva nič na náhodu - dokonalá symbióza profesionálnych zručností a vynikajúcich nástrojov prináša inšpirujúce výsledky. ALARM sa tejto zásade venuje už od roku 1867.
Vlastnosti:
  • Odstraňovač otrepov v rukoväti
  • 2 valčeky s drážkou na uchytenie ″flare
  • Na rezanie medených, mosadzných, hliníkových a tenkostenných rúrok, dokonca aj z nehrdzavejúcej ocele

Charakteristika:

  • Priemer rúrky min. (mm): 3 mm
  • Max. priemer potrubia (mm): 35 mm
  • Hrúbka: 2,0
  • Dĺžka mm (L): 185 mm
  • Hmotnosť: 412g