• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Řezák na trubky min.D.3-35mm

Artiklové číslo: 56010026
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet vodicích válečků, S vodicími kladkami 2
Druh produktu řezačka na trubky
Vhodné pro materiál trubky hliník; ušlechtilá ocel; měď; mosaz
Provedení S vodicími kladkami; S funkcí ráčny
Počet řezných koleček 1
Celková délka 185 mm
Hmotnost celkem 412 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56010026
EAN / GTIN 4022668100263
Číslo výrobce 56010026
L-číslo L60010 4566
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Odstraňovač otřepů v rukojeti
  • 2 válečky s drážkou pro uchycení závitníku ⅜″
  • K řezání měděných, mosazných, hliníkových a tenkostěnných trubek, dokonce i trubek z nerezové oceli.

Charakteristika:

  • Průměr trubky min. (mm): 3 mm
  • Maximální průměr potrubí (mm): 35 mm
  • Tloušťka: 2,0
  • Délka mm (L): 185 mm
  • Hmotnost: 412g