Ciężki napinacz pneumatyczny

Nr art.: 559774
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 559774
EAN / GTIN 4020772020941
Numer producenta 559774
Numer L L30090 929
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Ciężki zacisk pneumatyczny z pionowym zamontowaniem cylindra.
Stal hartowana, oksydowana. Bezzapotrzebowe na konserwację sworznie łożyskowe, poruszające się w tulejach typu DU, są poddane obróbce cieplnej, szlifowane i montowane za pomocą pierścieni zabezpieczających.
Z tłokiem magnetycznym do wykrywania pozycji krańcowych.
Zmontowany i gotowy do podłączenia, składający się z:
- Element mechaniczny
– siłownik pneumatyczny dwustronnego działania

Cecha szcz.:

  • Wielkość: 8
  • F1: 20 kN
  • F2: 30 kN
  • F3: 4,0 kN
  • F4: 6,0 kN
  • F5: 1,80 kN
  • Vn: 1,8 dm³
  • Masa: 13160 g
  • Rozmiar: 8
  • A: 30
  • B: 125
  • ØD: 17
  • ØD1: 13,0
  • E: 95
  • E1: 67
  • E2: 107
  • F: 9,5
  • H: 94
  • H1: 204,0
  • H2: 110,0
  • H3: 20
  • H4: 255
  • Rozmiar: 8
  • I: 60
  • K: 15
  • L: 49,0
  • L1: 162
  • M: 115
  • N: 145
  • N1: 115
  • O: M16 x 1,50
  • P: 109,0
  • R: G1/4
  • ØW: 20
  • Średnica tłoka Ø
    : 63