Tenditore pneumatico pesante

Codice art.: 559774
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
Codice articolo 559774
EAN / GTIN 4020772020941
Codice del produttore 559774
Numero-L L30090 929
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Tenditore pneumatico pesante, con montaggio verticale del cilindro.
Acciaio temprato brunito. I bulloni dei cuscinetti esenti da manutenzione che scorrono nelle boccole DU sono temprati, rettificati e dotati di anelli elastici.
Con pistone magnetico per il rilevamento della posizione finale.
Pronto per la connessione, costituito da:
- Elemento meccanico
- Cilindro pneumatico a doppio effetto

Proprietà:

  • Dimensione: 8
  • F1: 20 kN
  • F2: 30 kN
  • F3: 4,0 kN
  • F4: 6,0 kN
  • F5: 1,80 kN
  • UN: 1,8 dm³
  • peso: 13160 g
  • Dimensione: 8
  • A: 30
  • B: 125
  • ØD: 17
  • ØD1: 13,0
  • E: 95
  • E1: 67
  • E2: 107
  • F: 9,5
  • H: 94
  • H1: 204,0
  • H2: 110,0
  • H3: 20
  • H4: 255
  • Dimensione: 8
  • I: 60
  • K: 15
  • L: 49,0
  • L1: 162
  • M: 115
  • N: 145
  • N1: 115
  • O: M16 x 1,50
  • P: 109,0
  • R: G1/4
  • ØW: 20
  • Ø pistone
    : 63