Těžký pneumatický upínač

Artiklové číslo: 559774
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 559774
EAN / GTIN 4020772020941
Číslo výrobce 559774
L-číslo L30090 929
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Těžký pneumatický upínač s vertikálním upevněním válce.
Temperovaná ocel leštěná. Bezúdržbové šrouby ložisek běžících v pouzdru DU jsou temperované, broušené a vybavené pojistnými kroužky.
S magnetickým pístem pro detekci koncové polohy.
Připraveno k připojení, skládající se z:
- Mechanický prvek
- Dvojčinný pneumatický válec

Charakteristika:

  • Velikost: 8
  • F1: 20 kN
  • F2: 30 kN
  • F3: 4,0 kN
  • F4: 6,0 kN
  • F5: 1,80 kN
  • UN: 1,8 dm³
  • hmotnost: 13160 g
  • Velikost: 8
  • A: 30
  • Š: 125
  • ØD: 17
  • ØD1: 13,0
  • E: 95
  • E1: 67
  • E2: 107
  • F: 9,5
  • H: 94
  • H1: 204,0
  • H2: 110,0
  • H3: 20
  • H4: 255
  • Velikost: 8
  • I: 60
  • K: 15
  • L: 49,0
  • L1: 162
  • M: 115
  • N: 145
  • N1: 115
  • O: M16 x 1,50
  • P: 109,0
  • R: G1/4
  • ØW: 20
  • Ø pístu
    : 63