Ťažký pneumatický napínač

Č. pol.: 559774
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 559774
EAN/GTIN 4020772020941
Číslo výrobcu 559774
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Ťažký pneumatický napínač s vertikálnou montážou valca.
Temperovaná oceľ leštená. Bezúdržbové skrutky ložísk bežiace v puzdrách DU sú temperované, brúsené a vybavené karabínkami.
S magnetickým piestom na detekciu koncovej polohy.
Pripravené na pripojenie, pozostávajúce z:
- Mechanický prvok
- Dvojčinný pneumatický valec

Charakteristika:

  • Veľkosť: 8
  • F1: 20kN
  • F2: 30kN
  • F3: 4,0kN
  • F4: 6,0kN
  • F5: 1,80kN
  • OSN: 1.8 dm³
  • Hmotnosť: 13160 g
  • Veľkosť: 8
  • A: 30
  • B: 125
  • ØD: 17
  • ØD1: 13,0
  • E: 95
  • E1: 67
  • E2: 107
  • F: 9,5
  • H: 94
  • H1: 204,0
  • H2: 110,0
  • H3: 20
  • H4: 255
  • Veľkosť: 8
  • I: 60
  • K: 15
  • L: 49,0
  • L1: 162
  • M: 115
  • N: 145
  • N1: 115
  • O: M16 x 1.50
  • P: 109,0
  • R: G1/4
  • ØW: 20
  • Piest Ø
    : 63

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka