Tensor neumático pesado

Número de artículo: 559774
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
Número de artículo 559774
EAN / GTIN 4020772020941
Número del fabricante 559774
Número L L30090 929
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tensor neumático pesado, con montaje en cilindro vertical.
Acero templado bruñido. Los pernos de rodamiento libres de mantenimiento que funcionan en bujes DE DU están templados, suelos y equipados con anillos de presión.
Con pistón magnético para la detección de posición final.
Listo para conectar, que consiste en:
- Elemento mecánico
- Cilindro neumático de doble efecto

Característica:

  • Tamaño: 8
  • F1: 20 kN
  • F2: 30 kN
  • F3: 4,0 kN
  • F4: 6,0 kN
  • F5: 1,80 kN
  • NACIONES UNIDAS: 1,8 dm³
  • peso: 13160 g
  • Tamaño: 8
  • A: 30
  • An: 125
  • ØD: 17
  • ØD1: 13,0
  • E: 95
  • E1: 67
  • E2: 107
  • F: 9,5
  • H: 94
  • H1: 204,0
  • H2: 110,0
  • H3: 20
  • H4: 255
  • Tamaño: 8
  • I: 60
  • K: 15
  • L: 49,0
  • L1: 162
  • M: 115
  • N: 145
  • N1: 115
  • O: M16 x 1,50
  • P: 109,0
  • R: G1/4
  • ØW: 20
  • Ø de pistón
    : 63