Tendeur pneumatique lourd

Réf.: 559774
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 559774
EAN / GTIN 4020772020941
Réf. fabricant 559774
Article hors catalogue L30090 929
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Tendeur pneumatique lourd, avec montage vertical du vérin.
Acier trempé bruni. Les boulons de roulement sans entretien qui se trouvent dans les bagues DU sont trempés, meulés et équipés de circlips.
Avec piston magnétique pour la détection de la position de fin de course.
Prêt à être connecté, composé de:
- Élément mécanique
- Vérin pneumatique à double effet

Caractéristique(s):

  • Réf.: 8
  • F1: 20 kN
  • F2: 30 kN
  • F3: 4,0 kN
  • F4: 6,0 kN
  • F5: 1,80 kN
  • UN: 1,8 dm³
  • Poids: 13160 g
  • Réf.: 8
  • A: 30
  • B: 125
  • ØD: 17
  • ØD1: 13,0
  • E: 95
  • E1: 67
  • E2: 107
  • F: 9,5
  • H: 94
  • H1: 204,0
  • H2: 110,0
  • H3: 20
  • H4: 255
  • Réf.: 8
  • I: 60
  • K: 15
  • L: 49,0
  • L1: 162
  • M: 115
  • N: 145
  • N1: 115
  • O: M16 x 1,50
  • P: 109,0
  • R: G1/4
  • ØW: 20
  • Piston Ø
    : 63