• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwerer Pneumatikspanner

Artikel-Nr.: 559774
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 559774
EAN / GTIN 4020772020941
Herstellernummer 559774
L-Nummer L30090 929
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schwerer Pneumatikspanner, mit vertikalem Zylinderanbau.
Vergütungsstahl brüniert. Die in DU-Buchsen laufenden, wartungsfreien Lagerbolzen sind vergütet, geschliffen und mit Sicherungsringen montiert.
Mit Magnetkolben für Endlagenabfrage.
Anschlussfertig montiert, bestehend aus:
- Mechanik-Element
- doppeltwirkendem Pneumatikzylinder

Merkmal:

  • Größe: 8
  • F1: 20 kN
  • F2: 30 kN
  • F3: 4,0 kN
  • F4: 6,0 kN
  • F5: 1,80 kN
  • Vn: 1,8 dm³
  • Gewicht: 13160 g
  • Größe: 8
  • A: 30
  • B: 125
  • ØD: 17
  • ØD1: 13,0
  • E: 95
  • E1: 67
  • E2: 107
  • F: 9,5
  • H: 94
  • H1: 204,0
  • H2: 110,0
  • H3: 20
  • H4: 255
  • Größe: 8
  • I: 60
  • K: 15
  • L: 49,0
  • L1: 162
  • M: 115
  • N: 145
  • N1: 115
  • O: M16 x 1,50
  • P: 109,0
  • R: G1/4
  • ØW: 20
  • Kolben-Ø
    : 63