Pakiety promocyjne z mocowaniem magnetycznym

Nr art.: 559720
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 559720
EAN / GTIN 4020772020835
Numer producenta 559720
Numer L L30110 102194
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Pakiety promocyjne z mocowaniami magnetycznymi, siła / biegun = 4 kN

Cecha szcz.:

  • Zestaw: 1
  • A: 390 mm
  • B: 330 mm
  • A1: 310,5 mm
  • B1: 250,5 mm
  • H ±0,1
    : 43
  • Rozmiar koła: 50 mm
  • liczba biegunów: 20 C62
  • Siła utrzymująca: 80 kN
  • Grubość obrabianego elementu – min.: 12,0 mm
  • Masa: 55,0 kg