Paquetes de acción de sujeción magnética

Número de artículo: 559720
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 559720
EAN / GTIN 4020772020835
Número del fabricante 559720
Número L L30110 102194
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Paquetes de acción de sujeción magnética, fuerza / polo = 4 kN

Característica:

  • Juego: 1
  • A: 390 mm
  • An: 330 mm
  • A1: 310,5 mm
  • B1: 250,5 mm
  • H ±0,1
    : 43
  • Tamaño del polo: 50 mm
  • Cantidad de polos: 20 C62
  • Fuerza de retención: 80 kN
  • Pieza de trabajo espesor mín.: 12,0 mm
  • peso: 55,0 kg