Magnetiske spændevirkningspakker

Art.-nr.: 559720
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 559720
EAN/GTIN 4020772020835
Producentnummer 559720
L-nummer L30110 102194
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Magnetiske spændevirkningspakker, kraft/pol = 4 KN

Egenskab:

  • Set: 1
  • A: 390 mm
  • B: 330 mm
  • A1: 310,5 mm
  • B1: 250,5 mm
  • H ±0.1
    : 43
  • Stangstørrelse: 50 mm
  • Antal poler: 20 C62
  • Holdekraft: 80kN
  • Emnetykkelse min.: 12,0 mm
  • Vægt: 55.0 kg