Pacchetti con azione di serraggio magnetica

Codice art.: 559720
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
Codice articolo 559720
EAN / GTIN 4020772020835
Codice del produttore 559720
Numero-L L30110 102194
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Pacchetti con azione di serraggio magnetica, forza / polo = 4 kN

Proprietà:

  • Set: 1
  • A: 390 mm
  • B: 330 mm
  • A1: 310,5 mm
  • B1: 250,5 mm
  • H ±0,1
    : 43
  • Dimensione dell’asta: 50 mm
  • Numero poli: 20 C62
  • Forza di adesione: 80 kN
  • Spessore pezzo min: 12,0 mm
  • Peso: 55,0 kg