• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magnetspann-Aktionspakete

Artikel-Nr.: 559720
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 559720
EAN / GTIN 4020772020835
Herstellernummer 559720
L-Nummer L30110 102194
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Magnetspann-Aktionspakete, Kraft / Pol = 4 kN

Merkmal:

  • Set: 1
  • A: 390 mm
  • B: 330 mm
  • A1: 310,5 mm
  • B1: 250,5 mm
  • H ±0,1
    : 43
  • Polgröße: 50 mm
  • Anzahl Pole: 20 C62
  • Haltekraft: 80 kN
  • Werkstückdicke min.: 12,0 mm
  • Gewicht: 55,0 Kg