Pachete de acțiune de prindere magnetică

Cod articol.: 559720
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 559720
EAN / GTIN 4020772020835
Număr producător 559720
L-Număr L30110 102194
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Pachete de acțiune de prindere magnetică, forță / pol = 4 kN

Caracteristică:

  • set: 1
  • A: 390 mm
  • B: 330 mm
  • A1: 310,5 mm
  • B1: 250,5 mm
  • H ±0,1
    : 43
  • Dimensiunea stâlpului: 50 mm
  • Număr de pini: 20 C62
  • Forţă de fixare: 80kN
  • Grosimea piesei de prelucrat min: 12,0 mm
  • Greutate: 55,0 kg