Emballages à serrage magnétique

Réf.: 559720
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 559720
EAN / GTIN 4020772020835
Réf. fabricant 559720
Article hors catalogue L30110 102194
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Ensembles à action de serrage magnétique, force / pôle = 4 kN

Caractéristique(s):

  • kit/assortiment: 1
  • A: 390 mm
  • B: 330 mm
  • A1: 310,5 mm
  • B1: 250,5 mm
  • H ±0,1
    : 43
  • Taille du poteau: 50 mm
  • Nombre de pôles: 20 C62
  • Force de maintien: 80 kN
  • Épaisseur de pièce min.: 12,0 mm
  • Poids: 55,0 kg