{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Pilnik do wygładzania | |
| Platformy | 4-kątne | |
| Materiał ścierny | Arkansas-kwarcyt | |
| Uziarnienie | 5 000 | |
| Stopień rozdrobnienia | bardzo drobne | |
| Długość całkowita | 100 mm | |
| Szerokość segmentu | 10 mm | |
| Długość segmentu | 100 mm | |
| Kolor | Szare | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Zastosowanie | Fazowanie; szlifowania dokładnego; Ściąganie | |
| Do materiałów | metal; stal |
| Numer artykułu | 558682 100X10 | |
| EAN / GTIN | 4037073005843 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Friedrich Müller GmbH, Kirchenweg 17-18, 67808 Ransweiler, Deutschland, www.schleifmittelwerk-friedrich-mueller.de/ |