Brynfil − original Arkansas (grå), korn 5000 100X10 mm

Article no.: 558682 100X10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  239,50 / st.
  • from 10 st.
    NOK  199,56 / st.
on request
På lager
36 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Arkansas-kvartsit
Kornstorlek 5 000
finhetsgrad förslipning
Form fyrkant
Bredd 10 mm
Längd 100 mm
Färg grå
Produktslag Brynfil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 558682 100X10
EAN / GTIN 4037073005843

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Natursten (original Arkansas) av mycket finkornig kvartsit, mycket hög kanthållfasthet. För mycket fina ytor och gradfri slipning. Kornstorlek 5000 (förslipning), kornstorlek 8000 (polering).

Användningsdata:

För avgradning, skärpning, bryning och fasning av verktyg och verktygseggar. För efterbearbetning av borrhål, ytor och kanter vid formtillverkning. Därutöver även för ytförbättring genom justering och polering. Används med fördel tillsammans med olja eller vatten.

Anmärkning:

Låg tillförsel av olja höjer livslängden och slipningsprestandan.