Abrazyvi dildė − Original-Arkansas (pilka), grūdėtumas 5000 100X10 mm

Prekės Nr.: 558682 100X10

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    19,08 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    15,90 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Arkanzaso kvarcitas
Grūdėtumas 5 000
Smulkumo laipsnis išankstinis pagalandimas
Forma keturbriaunė
Plotis 10 mm
Ilgis 100 mm
Spalva pilkos
Produkto rūšis Galandimo dildė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 558682 100X10
EAN / GTIN 4037073005843

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
Kietlydininis (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Natūralus akmuo (Original-Arkansas) iš smulkiagrūdžio kvarcito, patvariomis briaunomis. Aukščiausios kokybės paviršius ir šlifavimas nebraižant. Grūdėtumas 5000 (galandimas), grūdėtumas 8000 (poliravimas).

Paskirtis:

Įrankių ir jų pjovimo briaunų valymui, aštrinimui, galandimui ir nusklembimui . Kiaurymių, paviršių ir briaunų baigiamajam apdirbimui gaminant profilius. Taip pat paviršiaus kokybei pagerinti, šlifavimui ir poliravimui. Geriausia naudoti su tepalu, žibalu arba vandeniu.

Pastaba:

Nedidelis alyvos kiekis padidina patvarumą ir galandimo efektyvumą.