Piatră de ascuţit − Arkansas original (gri), granulaţie 5000, pătrată, Lungime×lăţime: 100X10mm

Cod articol.: 558682 100X10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    18,44 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    15,36 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
129 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime×lăţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea gri
Lungime segment 100 mm
Lățime segment 10 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs Piatră de honuit
Formă Pătrat
Materiale abrazive Cuarţit Arkansas
Granulaţie 5.000
Grad de fineţe foarte fin
Utilizare Extracție; Șanfrenare; șlefuire fină
Recomandat pentru materiale metal; metal; oțel
Lungimea totală 100 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 558682 100X10
EAN / GTIN 4037073005843
Producător/responsabil Friedrich Müller GmbH, Kirchenweg 17-18, 67808 Ransweiler, Deutschland, www.schleifmittelwerk-friedrich-mueller.de/

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
Carbură (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Piatră naturală (Arkansas original) din cuarţit cu granulaţia cea mai fină, cu muchii foarte rezistente. Pentru suprafeţe deosebit de fine şi fără bavuri. Granulaţie 5000 (preşlefuire), granulaţie 8000 (polizare).

Aplicaţie:

Pentru debavurarea, ascuţirea, extragerea şi teşirea sculelor respectiv a cuţitelor. Pentru prelucrarea ulterioară a găurilor, a suprafeţelor şi muchiilor pentru realizarea de profiluri. De asemenea, pentru îmbunătăţirea suprafeţei, pentru ajustare şi polizare. A se utiliza de preferinţă cu ulei, petrol sau apă.

Notă:

Adăugarea unei cantităţi reduse de ulei creşte durabilitatea şi performanţa de ascuţire.