Lima acabadora, originaria de Arkansas (gris), grano 5000, cuadrada, Longitud×anchura: 100X10mm

Número de artículo: 558682 100X10
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    18,74 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    15,62 € / 1 unidad
a petición
En stock
66 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud×anchura (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Lima de acabado
Forma Cuadrado
Abrasivos Cuarcita Arkansas
Tamaño de grano 5.000
Grado de finura muy fino/a
Longitud total 100 mm
Ancho del segmento 10 mm
Longitud del segmento 100 mm
Color gris
Contenido pieza única
Empleo Biselar; Extraer; rectificado de precisión
Para materiales acero; metal

Identificación y clasificación

Número de artículo 558682 100X10
EAN / GTIN 4037073005843
Fabricante/responsable Friedrich Müller GmbH, Kirchenweg 17-18, 67808 Ransweiler, Deutschland, www.schleifmittelwerk-friedrich-mueller.de/

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Piedra natural (originaria de Arkansas) de cuarcita de grano superfino; bordes muy resistentes. Para superficies superfinas y un rectificado de pulimiento sin rebabas. Granulación 5000 (rectificado previo), granulación 8000 (pulido).

Aplicación:

Para desbarbar, afilar, pulir y biselar herramientas o filos de herramientas. Para mecanizado posterior de perforaciones, superficies y bordes en la fabricación de moldes. Es adecuado para mejorar la superficie, para ajustar y pulir. Se utiliza de preferencia con aceite, petróleo o agua.

Nota:

Un adición reducida de aceite aumenta la vida útil y el rendimiento de afilado.