Fenőhasáb − Original-Arkansas (szürke), 5000-es szemcse 100X10 mm

Cikkszám: 558682 100X10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    19,46 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    16,22 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Arkansas kvarcit
Szemcsézet 5 000
Finomsági fok Előcsiszolás
Alak négyélű
Szélesség 10 mm
Hossz 100 mm
Festék szürke
Termék fajtája Fenőhasáb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 558682 100X10
EAN / GTIN 4037073005843

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
Keményfém (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Természetes kő (Original-Arkansas) mikroszemcsés kvarcitból, nagy élszilárdsággal. A legfinomabb felületekhez és sorjamentes élezéshez. 5000-es szemcse (előcsiszolás), 8000-es szemcse (polírozás).

Felhasználás:

Szerszámok ill. szerszámélek sorjázáshoz, élezéséhez, simításához és élletöréséhez. Furatok, felületek és élek utólagos megmunkáláshoz a formakészítésben. Ezen kívül felületek javításához, becsiszolásához és polírozásához. Elsősorban olajjal, petróleummal vagy vízzel használandó.

Figyelem:

Olaj csekély mértékű hozzáadása növeli az élettartamot és az élezési teljesítményt.