Turpija za brušenje − original Arkansas (siva), zrno 5000 100X10 mm

Artikl br.: 558682 100X10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    20,22 € / Piece
  • od 10 Piece
    16,85 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Arkansas-kvarcit
Granulacija 5.000
Stupanj finoće prije oštrenja
Oblik Četverokutni
širina 10 mm
Duljina 100 mm
Boja sivo
Vrsta proizvoda Brusna turpija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 558682 100X10
EAN / GTIN 4037073005843

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
Tvrdi metal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Prirodni kamen (Arkansas original) od kvarca najfinije granulacije, čvrstih bridova. Za najfiniju obradu površine bez srha. Granulacija 5000 (predbrušenje), granulacija 8000 (poliranje).

Upotreba:

Za struganje srha, oštrenje, skidanje i skošavanje alata odnosno alatnih oštrica. Za naknadnu obradu rupa, ploha i rubova u kaluparstvu. Osim toga za poboljšanje površine, za justiranje i poliranje. Koristiti prvenstveno sa uljem, petrolejem ili vodom.

Napomena:

Minimalnim dodavanjem ulja produžuje se vijek trajanja i učinak brušenja.