Brusna pila – originalni Arkansas (siva), zrnatost 5000 100X10 mm

Št. art.: 558682 100X10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    19,08 € / kos
  • od 10 kos
    15,90 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Arkansas-kvarcit
Zrnatost 5.000
Stopnja preciznosti Predhodno brušenje
Oblika pravokotna
Širina 10 mm
Dolžina 100 mm
Barva siva
Vrsta izdelka Brusne pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 558682 100X10
EAN/GTIN 4037073005843

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
Karbidna trdina
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Naravni kamen (originalni Arkansas) iz finozrnatega kvarcita, zelo čvrsti robovi. Za najbolj fine površine in brušenje brez zarobkov. Zrnatost 5000 (predhodno brušenje), zrnatost 8000 (poliranje).

Uporaba:

Za posnemanje zarobka, ostrenje, glajenje in posnemanje robov na orodjih oz. rezilih orodja. Za naknadno obdelavo izvrtin, površin in robov pri izdelavi kalupov. Tudi za izboljšanje površine, justiranje in poliranje. Priporočamo dodajanje olja, petroleja ali vode.

Opomba:

Majhen dodatek olja podaljšuje življenjsko dobo in povečuje ostrino.