{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | wersja płaska | |
| Szerokość materiału ściernego | 13 mm | |
| Długość materiału ściernego | 305 mm | |
| Jednostka napędowa | Maszyny taśmowe | |
| stopień rozdrobnienia | zgrubne | |
| Podłoże ścierniwa | włóknina | |
| spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Seria | DF-BL | |
| Wersja | A coarse | |
| Kolor | Brązowy | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Taśmy ścierne | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Maks. porównanie ziarnistości | 100 | |
| Grupa materiałów | metalowe |
| Numer artykułu | 558485 100 | |
| EAN / GTIN | 2050002086524 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de |