Rounový brusný pás (A) DF-BL, 13×305 mm, Porovnanie zrnitosti: 100

Č. pol.: 558485 100
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    2,42 € / 1 ks
  • Od 23 ks
    2,02 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Porovnanie zrnitosti Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DF-BL
Skratka pre brúsivo A
Porovnanie zrnitosti 100
Stupeň jemnosti hrubý
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Šírka brúsneho pása 13 mm
Dĺžka brúsneho pása 305 mm
Označenie výrobcu DF-BL
Prevedenie A coarse
Farba hnedá
Druh produktu Rúnový brusný pás

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 558485 100
EAN/GTIN 2050002086524
Výrobca/zodpovedná osoba MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 SALZGITTER/ENGELNSTEDT, Deutschland, www.markmann.de

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
20
Oceľ < 900 N/mm²
 
20
Oceľ < 1400 N/mm²
 
20
Oceľ < 55 HRC
 
20
Oceľ < 60 HRC
 
20
Oceľ < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
CuZn
 
20
Plast, sklolaminát
 
20
Drevo
 
20
Nátery
 
20
Uni
 
20
suché
 

Popis

Prevedenie:

Syntetické nylonové rúno s brúsnym zrnom vo väzbe zo syntetickej živice, dlhá životnosť, rovnomerná povrchová úprava, nízka tvorba tepla.
Flexibilný pás z netkanej textílie pre použitie na ručných strojoch.

Použitie:

Na odhrotovanie, matovanie a konečnú úpravu. Látková podložka s nízkou pružnosťou je obzvlášť vhodná pre väčšie zaťaženie na strojoch so stlačeným vzduchom.