{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | DF-BL | |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
| Usporedba granulacije | 100 | |
| Stupanj finoće | grubi | |
| Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
| Širina brusne trake | 13 mm | |
| Duljina brusne trake | 305 mm | |
| oznaka proizvođača | DF-BL | |
| Izvedba | A coarse | |
| Boja | smeđa | |
| Vrsta proizvoda | Brusna vrpca s flisom |
| Broj artikla | 558485 100 | |
| EAN / GTIN | 2050002086524 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 SALZGITTER/ENGELNSTEDT, Deutschland, www.markmann.de |