• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Taśma ścierna, włókninowa (A) DF-BL, 13×305 mm, porównanie ziarnistości: 240

Nr art.: 558485 240
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    15,76 PLN / 1 sztuka
  • z 23 sztuki
    13,16 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
830 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

porównanie ziarnistości Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Platformy wersja płaska
Szerokość materiału ściernego 13 mm
Długość materiału ściernego 305 mm
Jednostka napędowa Maszyny taśmowe
stopień rozdrobnienia drobne
Podłoże ścierniwa włóknina
spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Seria DF-BL
Wersja A fine
Kolor Zielony
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Taśmy ścierne
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Maks. porównanie ziarnistości 240
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 558485 240
EAN / GTIN 2050002086548
Producent/osoba odpowiedzialna MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
20
Stal < 900 N/mm²
 
20
Stal < 1400 N/mm²
 
20
Stal < 55 HRC
 
20
Stal < 60 HRC
 
20
Stal < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
żeliwo szare (sferoidalne)
 
20
CuZn
 
20
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
20
drewniane
 
20
lakiery
 
20
uniw.
 
20
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Syntetyczna włóknina nylonowa ze ścierniwem wiązanym żywicą syntetyczną, duża trwałość,równomierne wykończenie powierzchni, niewielkie wytwarzanie ciepła.
elastyczna włókninowa taśma do zastosowania w szlifierkach ręcznych.

Zastosowanie:

Do usuwania zadziorów, matowienia i obróbki wykańczającej. Odporne na rozciąganie podłoże tekstylne jest odpowiednie szczególnie do dużych obciążeń na szlifierkach pneumatycznych.