Huopahiomanauha (A) DF-BL, 13×305 mm, Rakeistus-vertailu: 100

Tuote nro.: 558485 100
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    3,31 € / 1 kpl
  • alkaen 23 kpl
    2,76 € / 1 kpl
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeistus-vertailu Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja DF-BL
Hioma-aineen lyhenne A
Rakeistus-vertailu 100
Hienousaste karkea
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Hiomanauhan leveys 13 mm
Hiomanauhan pituus 305 mm
Valmistajamerkintä DF-BL
Malli A coarse
Väri ruskea
Tuotetyyppi Huopa-hiomanauha

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 558485 100
EAN / GTIN 2050002086524
Valmistaja/vastuuhenkilö MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 SALZGITTER/ENGELNSTEDT, Deutschland, www.markmann.de

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
20
Teräs < 900 N/mm²
 
20
Teräs < 1400 N/mm²
 
20
Teräs < 55 HRC
 
20
Teräs < 60 HRC
 
20
Teräs < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
CuZn
 
20
Muovi, lasikuitumuovi
 
20
puu
 
20
lakka
 
20
Uni
 
20
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Synteettinen nailonhuopa, hiomarakeiden sideaineena keinohartsi − pitkä kestoikä, tasalaatuinen pinnan viimeistely, vähäinen lämmönkehitys.
Joustava huopanauha käytettäväksi käsikäyttöisissä koneissa.

Käyttö:

Purseenpoistoon, mattaukseen ja viimeistelyyn. Mittansa pitävä tekstiilialusta soveltuu erityisesti voimakkaaseen kuormitukseen paineilmakoneissa.